Mini-fedtpistol

Art.-nr.: 2162M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype patronpresse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2162M
EAN/GTIN 4000896185634
Producentnummer 2162M
L-nummer L60140 3333
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Præcis smøring af slagmekanismer, spindler osv.
  • Påfyldningsmængde: 80 g.
  • Genererer et tryk på op til 1000 PSI / 69 bar
  • Fyld med løst fedt
  • Indeholder smørenipler i 50- og 90-graders versioner
  • Mål / længde: 145 mm
  • Nettovægt (kg): 0,27 kg