Olejarka ∙ 0,2 l

Nr art.: 2160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość rury
175 mm
Obróbka powierzchniowa
Nieobrobione
Wysokość pojemnika
245 mm
Rodzaj produktu
Olejarka
Materiał pojemnika
listwy tworzywo sztuczne
Pojemność
200 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2160
EAN / GTIN 4000896013289
Numer producenta 2160
Numer L L60140 2138
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wymiary / Długość: 245 mm
  • Waga netto (kg): 0,26 kg
  • pojemność: 0,2 l