Oliatore ∙ 245 mm

Codice art.: 2160
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
Lunghezza tubo
175 mm
Trattamento delle superfici
Senza trattamento
Altezza contenitore
245 mm
Tipo di prodotto
Oliatore a spruzzo
Materiale contenitore
Plastica
Capacità
200 ml

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2160
EAN / GTIN 4000896013289
Codice del produttore 2160
Numero-L L60140 2138
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni / Lunghezza: 245 mm
  • Peso netto (kg): 0.26 kg
  • Capacità: 0.2 l