Olejnička

Artiklové číslo: 2160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka potrubí
175 mm
Povrchová úprava
Bez úpravy
Výška nádob a zásobníků
245 mm
Druh produktu
Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky
plast
Objem
200 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2160
EAN / GTIN 4000896013289
Číslo výrobce 2160
L-číslo L60140 2138
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Rozměry / délka: 245 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.26 kg
  • Objem náplně: 0.2 l