Aceitera por presión ∙ 245 mm

Número de artículo: 2160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud tubo
175 mm
Tratamiento de la superficie
Sin tratar
Altura del recipiente
245 mm
Tipo de producto
Aceitera para engrase
Material envase
Plástico
Capacidad
200 ml

Identificación y clasificación

Número de artículo 2160
EAN / GTIN 4000896013289
Número del fabricante 2160
Número L L60140 2138
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones / longitud: 245 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Volumen de llenado: 0.2 l