Olje

Št. art.: 2160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina cevi 175 mm
Obdelava površine neobdelano
Višina zbiralnika 245 mm
Vrsta izdelka kantice za pršenje olja
Material posode Umetna masa
Prostornina 200 ml

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2160
EAN/GTIN 4000896013289
Številka proizvajalca 2160
L-število L60140 2138
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Dimenzije / dolžina: 245 mm
  • Neto teža (kg): 0,26 kg
  • Kapaciteta: 0,2 l.