Burette à huile ∙ 245 mm

Réf.: 2160
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur tuyau
175 mm
Traitement de surface
sans traitement
Hauteur récipient
245 mm
Type de produit
burettes à huile
Matériau récipient
Plastique
Capacité
200 ml

Identification et classification

Référence article 2160
EAN / GTIN 4000896013289
Réf. fabricant 2160
Article hors catalogue L60140 2138
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Dimensions / longueur : 245 mm
  • Poids net (kg): 0.26 kg
  • Capacité de remplissage: 0.2 l