{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Power Tang | |
| Długość całkowita L | 105 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 8 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| min. średnica skrawania Dc | 32 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 3 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 30 mm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 215950 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939821 | |
| Numer producenta | 215950 32/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |