90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

Artiklové číslo: 215950 32/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
Celková délka L 105 mm
Hloubka řezu max. L2 8 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 32 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Obal volné
Průměr čepele min. Dc 32 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet břitů po obvodu Z 3
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 32 mm
Dělení břitů nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 30 mm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904..
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215950 32/3
EAN / GTIN 4045197939821
Číslo výrobce 215950 32/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability destiček ve směru síly obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty