Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/3mm

Nr art.: 215950 25/3
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Tang
Długość całkowita L 105 mm
Maks. głębokość cięcia L2 8 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 25 mm
Opakowanie luzem
Wykonanie chwytu HB
min. średnica skrawania Dc 25 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
liczba ostrzy obwodowych Z 3
wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 25 mm
Podziałka ostrzy nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 30 mm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Pasująca wymienna płytka skrawająca LO.U0904..
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215950 25/3
EAN / GTIN 4045197939814
Numer producenta 215950 25/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.
Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu z powodu optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8 IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Tang" Zobacz wszystkie