{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Power Tang | |
| Długość całkowita L | 45 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 32 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M12 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 12,5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Gewinde | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | LO.U0904.. | |
| Długość wysięgu A | 45 mm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| min. średnica skrawania D1 | 25 mm | |
| Średnica głowicy D2 | 23 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 32 mm | |
| Typ frezu | Głowice jeżowe | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 2 | |
| Liczba płytek skrawających | 8 | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wielkość płytek skrawających | 09 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Gwint mocujący M | M12 |
| Numer artykułu | 215974 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197940100 | |
| Numer producenta | 215974 25/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |