{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | LOEU090408 TR-H | |
| Gatunek | HB7710 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Powłoka | CVD | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maks. głębokość cięcia ap | 4,5 mm; 8 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | LOEU 090408 TR-H | |
| kształt podstawowy | czworokąt | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9,8 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,1 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Posuw, min. fz | 0,13 mm | |
| Posuw, maks. fz | 0,13 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7710 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | LOEU090408 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | LOEU090408 TR-H | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215992 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197938138 | |
| Numer producenta | 215992 GG | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |