{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | LOEU090408 TR-M | |
| Gatunek | HB7515 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Powłoka | PVD | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 1,4 stopni | |
| Seria | Power Tang | |
| Oznaczenie producenta | LOEU 090408 TR-M | |
| kształt podstawowy | czworokąt | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 8,2 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9,8 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,4 mm | |
| Kąt narożny | 77 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7515 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | LOEU090408 TR-M | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 100 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215986 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197938107 | |
| Numer producenta | 215986 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |