90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm

Artiklové číslo: 215950 25/3
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
Celková délka L 105 mm
Hloubka řezu max. L2 8 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 25 mm
Obal volné
Provedení stopky HB
Průměr čepele min. Dc 25 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet břitů po obvodu Z 3
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 25 mm
Dělení břitů nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 30 mm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904..
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215950 25/3
EAN / GTIN 4045197939814
Číslo výrobce 215950 25/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability destiček ve směru síly obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny