APMX 16..08 TR UNI

Nr art.: 215759 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,61  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMX 16..08 TR
pasujące oprawki AP..1604
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB735
Materiał ostrza HM
grubość płyty 5,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215759 UNI
EAN / GTIN 4045197601940

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
205
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
175
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe