APMX 16..08 TR UNI

Art.-nr.: 215759 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,43  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.852 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMX 16..08 TR
Passende holdere AP..1604
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB735
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 5,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215759 UNI
EAN/GTIN 4045197601940

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
205
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
140
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere