APMX 16..08 TR UNI

Art-nr: 215759 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    204,48  SEK / st.
  • Från 10st.
    170,50  SEK / st.
på begäran
I lager
10 852 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APMX 16..08 TR
Passande hållare AP..1604
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB735
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 5,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215759 UNI
EAN/GTIN 4045197601940

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
205
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare