GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..08 TR, HB735

Artikel-Nr.: 215759 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,86 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,05 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung APMX 16..08 TR
Grundform fünfeckig
Schneidplattenbreite 9,44 mm
Schneidplattenstärke 5,76 mm
Schneidplattenlänge 16,23 mm
Schneidplattenausführung rechts
Schneidkantenlänge 16,23 mm
Schneidkantenhöhe 5,76 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenfasenlänge 0 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Eckenwinkel 85 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 11 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code APMX 16..08 TR
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7720
Beschichtung PVD
Sorte HB735
Trennstellenkodierung Schneidplatte AP1604083R
Bezeichnung Schneidplatte APMX 16..08 TR
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Universal
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Möglichkeit zum Nachschärfen nein
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast (T)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 9 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215759 UNI
EAN / GTIN 4045197601940
Herstellernummer 215759 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
205
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.