Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMX 16..08 TR, HB735

Artiklové číslo: 215759 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    363,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    302,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce APMX 16..08 TR
Základní tvar Pětiúhelník
Šířka řezné destičky 9,44 mm
Tloušťka řezné destičky 5,76 mm
Délka řezné destičky 16,23 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 16,23 mm
Výška řezné hrany 5,76 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 85 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód APMX 16..08 TR
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak PVD
Typ HB735
Kódování oddělovacího místa řezné desky AP1604083R
Označení řezné destičky APMX 16..08 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 9 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215759 UNI
EAN / GTIN 4045197601940
Číslo výrobce 215759 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
205
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.