Frez kątowy 90° z otworem, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215715 63/6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung
Średnica skrawania 63 mm
Średnica otworu mocującego 22 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 6
Sposób mocowania płytki skrawającej P
Długość wysięgu 40 mm
Długość całkowita 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki frezowanie narożników
Rodzaj produktu Frez kątowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215715 63/6
EAN / GTIN 4045197410641
Numer producenta 215715 63/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 5,0 z grotem nr674252, wielk. 15IP.