Nóż składany ∙ 201 mm

Nr art.: 2157-3
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
Kolor szare; Turkusowy
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze składane; Ostrze blokowane; Nóż składany
Materiał grotu stal stopowa
Długość grotu 86 mm
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Materiał uchwytu aluminium
Ostrza w uchwycie nie
Długość całkowita 201 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2157-3
EAN / GTIN 4000896231089
Numer producenta 2157-3
Numer L L60140 4887
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Flexible use in the workshop, industry, warehouse or hobby sector
  • Blade lock in the opened position –the knife is prevented from snapping shut unexpectedly
  • Aluminium grip with moulded handle
  • High-quality stainless steel blade
  • Lightweight and easy to handle
  • Practical belt clip
  • Length in hinged position 115 mm
  • Dimensions / length: 201 mm
  • Length l1: 86 mm