Billenőkés

Cikkszám: 2157-3
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
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2157-3
EAN / GTIN 4000896231089
Gyártó száma 2157-3
L-szám L60140 4887
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Műhelyben, iparban, raktárban vagy hobbiban használható
  • A penge rögzítése kihajtáskor – nem lehetséges véletlen összehajtás
  • Alumínium nyél ujjmélyedésekkel
  • A penge kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült
  • Könnyű és praktikus
  • Praktikus övcsipesz
  • Hajtogatott hossz: 115 mm
  • Méretek / hosszúság: 201 mm
  • Hossz L1: 86 mm