{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | grey; turquoise | |
| Es. inossidabile | si | |
| Tipo di prodotto | Lama | |
| Caratteristiche | fold-away blade; lockable blade; folding knife | |
| Materiale lama | acciaio legato | |
| Lunghezza lama | 86 mm | |
| Tecnologia per la sicurezza | Arresto | |
| Materiale impugnatura | alluminio | |
| Lame nell´impugnatura | no | |
| Lunghezza complessiva | 201 mm |
| Codice articolo | 2157-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896231089 | |
| Codice del produttore | 2157-3 | |
| Numero-L | L60140 4887 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |