Nož za vijake

Št. art.: 2157-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva sive; turkizna
Nerjavna Da
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo, poklopno; utrditev rezila; nož, zložljiv
Material rezila plemenito jeklo
Dolžina rezila 86 mm
Varnostna tehnologija blokada
Kovinski ročaj aluminij
Rezila v ročaju ne
Celotna dolžina 201 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2157-3
EAN/GTIN 4000896231089
Številka proizvajalca 2157-3
L-število L60140 4887
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Uporaba v delavnici, industriji, skladišču ali hobiju
  • Pritrditev rezila, ko je zloženo – naključno zlaganje ni mogoče
  • Aluminijast ročaj z vdolbinami za prste
  • Rezilo iz visokokakovostnega nerjavečega jekla
  • Lahek in priročen
  • Praktična sponka za pas
  • Dolžina: 115 mm
  • Dimenzije / dolžina: 201 mm
  • Dolžina l1: 86 mm