{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 8 mm | |
| Oznaczenie producenta | Kleinmessuhr | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 8 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Masa | 100 g | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 2155-65 | |
| EAN / GTIN | 4000896144501 | |
| Numer producenta | 2155-65 | |
| Numer L | L60140 1433 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |