{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 8 mm | |
| Référence fabricant | Kleinmessuhr | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 8 mm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Poids | 100 g | |
| Valeur de graduation, mode analogique | 0,01 mm | |
| Lecture 1 tour | 1 mm | |
| Cadran pivotant | oui | |
| Index de tolérance réglables | oui | |
| Unité de lecture, mode analogique | millimètre | |
| lecture | 0,01 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 2155-65 | |
| EAN / GTIN | 4000896144501 | |
| Réf. fabricant | 2155-65 | |
| Article hors catalogue | L60140 1433 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |