Merilo s številčnico

Št. art.: 2155-65
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Premer ohišja 8 mm
Oznaka proizvajalca Kleinmessuhr
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 8 mm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Masa 100 g
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Vrtljiva številčnica da
Nastavljive tolerančne značke da
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2155-65
EAN/GTIN 4000896144501
Številka proizvajalca 2155-65
L-število L60140 1433
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Indikator majhnega mehanskega vrtljivega gumba
  • Vrednost skale: 0,01 mm
  • Razpon merjenja: 8 mm
  • 1 vrtenje kazalca: 1 mm
  • Vrtljiva in zaklepna tehtnica
  • Ciljno območje je mogoče omejiti z dvema kazalcema
  • Vpenjalo: ⌀ 8 mm
  • Primerno za orodje za merjenje zgornje mrtve točke 3688-10
  • Neto teža (kg): 0,1 kg