Måleinstrument

Art.-nr.: 2155-65
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Husdiameter 8 mm
Producentbetegnelse Kleinmessuhr
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 8 mm
Spændeakseldiameter 8 mm
Vægt 100 g
Skalainddelingsværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Drejelig skive ja
Justerbare tolerancemærker ja
Aflæsning af enhed millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2155-65
EAN/GTIN 4000896144501
Producentnummer 2155-65
L-nummer L60140 1433
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Lille mekanisk måleur
  • Skalaværdi: 0,01 mm
  • Måleområde: 8 mm
  • 1 pointer rotation: 1 mm
  • Drejelig og aflåselig skala
  • Målområdet kan begrænses med to pejlemærker
  • Spændeskaft: ⌀ 8 mm
  • Velegnet til TDC måleværktøj 3688-10
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg