Měřidlo s číselníkem

Artiklové číslo: 2155-65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr krytu 8 mm
Označení výrobce Kleinmessuhr
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 8 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Hmotnost 100 g
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 1 mm
Otočný číselník ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2155-65
EAN / GTIN 4000896144501
Číslo výrobce 2155-65
L-číslo L60140 1433
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Mechanický indikátor
  • Členění stupnice: 0,01 mm
  • Rozpětí měření: 8 mm
  • 1 otáčka ukazatelem: 1 mm
  • Otočná a aretovatelná stupnice
  • Požadovaný rozsah lze vymezit pomocí dvou ukazatelů
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm
  • Vhodný pro měřidlo HÚ 3688-10
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg