• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado AOMT110412 TR, para fresa Softcut®90°, HB7830-1

Número de artículo: 215487 UNI
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    12,22 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    10,18 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.371 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO AOMT110412 TR
Material de corte HC-P25
Radio angular R 1,2 mm
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento AlTiN
Para material Acero (P)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 13 grados
Denominación del fabricante AOMT110412 TR
Forma básica forma cuadrada
Ancho de la placa de corte B 7,5 mm
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 12,8 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 12,8 mm
Altura del filo de corte 4,1 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 20 grados
Diámetro del orificio de fijación 3,4 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7830-1
Designación plaquita de corte AOMT110412
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 3 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215487 UNI
EAN / GTIN 4069515039383
Número del fabricante 215487 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.