Pastilha de corte reversível por fresagem AOMT110412 TR, para fresa Softcut®, HB7830-1

N.º do artigo: 215487 UNI
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,33 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,60 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
2 040 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível AOMT110412 TR
Tipo UNI
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7830-1
Material de corte HM
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215487 UNI
EAN/GTIN 4069515039383
Número do fabricante 215487 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
290
Aço < 900 N/mm²
P
250
Aço < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap máx = 5,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados