{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | torba | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Norma | DIN 862 | |
| Masa | 200 g | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 2154-10 | |
| EAN / GTIN | 4000896013142 | |
| Numer producenta | 2154-10 | |
| Numer L | L60140 1644 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |