Natančno merilo z vernierjem

Št. art.: 2154-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža torbica
Material plemenito jeklo (INOX)
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje analogno
Preklop odčitavanja da
Standard DIN 862
Masa 200 g
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2154-10
EAN/GTIN 4000896013142
Številka proizvajalca 2154-10
L-število L60140 1644
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Merilno območje: Do 150 mm
  • Palica za merjenje globine
  • Mm in palec naklona
  • Nonius 0,05 mm in 1128
  • Vijak za utrditev
  • V žepu
  • Iz nerjavečega jekla
  • DIN 862
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 234 mm
  • Neto teža (kg): 0,2 kg