{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Bolsa | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Norma | DIN 862 | |
| Peso | 200 g | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |
| Número de artículo | 2154-10 | |
| EAN / GTIN | 4000896013142 | |
| Número del fabricante | 2154-10 | |
| Número L | L60140 1644 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |