Přesný posuvný měrka

Č. pol.: 2154-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2154-10
EAN/GTIN 4000896013142
Číslo výrobcu 2154-10
Číslo L L60140 1644

Popis

Popis:

  • Rozsah měření: do 150 mm
  • Tyč pro měření hloubky
  • Dělení v mm a palcích
  • Nonius 0,05 mm a 1128
  • Zajišťovací šroub
  • V pouzdru
  • Z nerezavějící oceli
  • DIN 862
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 234 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg