Calibru vernier de precizie

Cod articol.: 2154-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj husă
Material oţel superior (INOX)
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Tijă adâncime existentă Da
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Standard DIN 862
Greutate 200 g
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 2154-10
EAN / GTIN 4000896013142
Număr producător 2154-10
L-Număr L60140 1644
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Interval de măsurare: până la 150 mm
  • Tijă de măsurare a adâncimii
  • Diviziuni în mm și țoli
  • Vernier 0,05 mm și 1128
  • Șurub de fixare
  • În geantă
  • Din oțel inoxidabil
  • DIN 862
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 234 mm
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg