Płytka skrawająca frezowa APMT 180516 ER, do frezów Softcut®, HB8630

Nr art.: 215283 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,22 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,53 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Softcut®
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta 215283 INOX
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Szerokość płytki skrawającej 10,2 mm
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 16,67 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,59 mm
Promień naroża 1,6 mm
Długość fazy narożnikowej 1,4 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kąt narożny 78 stopni
Kąt natarcia 25 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 20 stopni
Kod ISO APMT 180516 ER
Materiał skrawający HM
Powłoka TiAlN
Gatunek HB8630
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej AP1805163R
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 180516 ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 7 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Numer producenta 215283 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie