GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180516 ER, für Softcut® Fräser, HB8630

Artikel-Nr.: 215283 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,66 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,05 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180516 ER
Typ INOX
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB8630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Herstellernummer 215283 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen