{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 2 ks | |
| ISO kód | APMT 180508 ER | |
| Typ | HB7520 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Povlak | PVD | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Řada | Softcut® | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky B | 10,2 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 16,67 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,59 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 2,24 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 78 stupeň | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 9 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,1 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7520 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | APMT 180508 ER | |
| Označení řezné destičky | APMT 180508 ER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215220 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197600936 | |
| Číslo výrobce | 215220 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |