GARANT Softcut HSI z dużą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/7mm

Nr art.: 214906 80/7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
Średnica skrawania Dc 80 mm
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Długość całkowita L 50 mm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Rodzaj produktu Frez kątowy
passende Wendeschneidplatte SO.. 0836..
Maks. głębokość cięcia L2 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214906 80/7
EAN / GTIN 4045197674487
Numer producenta 214906 80/7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skarwającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.
Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać a= 6 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie