{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Softcut® | |
| Diámetro del filo Dc | 80 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 27 mm | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 7 | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Tipo de producto | Fresa angular | |
| passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 6 mm |
| Número de artículo | 214906 80/7 | |
| EAN / GTIN | 4045197674487 | |
| Número del fabricante | 214906 80/7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |