GARANT Softcut HSI, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/4mm

Nr art.: 214902 32/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0320 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 32 mm
Długość chwytu 60 mm
Wykonanie chwytu HB
Min. średnica skrawania 32 mm
Maks. długość ostrzy 6 mm
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy obwodowych 4
Wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 32 mm
Podziałka ostrzy nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 45 mm
Długość całkowita 105 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki frezowanie narożników
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214902 32/4
EAN / GTIN 4045197674418
Numer producenta 214902 32/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skarwającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

Dla uzyskania dokładnych narożników 90° należy wybrać ap = 6 mm.
Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie