Szczelinomierz ∙ Długość: 106 mm ∙ 0,05–1,0

Nr art.: 2147MS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 2147 MS
Skok 0,05 mm
Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 1 mm
Liczba listków 20 szt.
Technika pomiarowa analogowy
Możliwość konfiguracji nie
Grubości listków 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita L 106 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał mosiądz
Masa 100 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2147MS
EAN / GTIN 4000896057603
Numer producenta 2147MS
Numer L L60140 3005
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Sprawdzić szczelinę elektrody świecy zapłonowej
  • Mosiądz – niemagnetyczny –
  • Ustawienie, na przykład, czujników układu ABS
  • Sprawdzić szczelinę elektrod na platynowych świecach zapłonowych
  • Zestaw 20-częściowy, 0,05–1,0 mm, o rosnącej średnicy
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 106 mm
  • Waga netto (kg): 0,1 kg