Voelermaat ∙ 106 mm

Artikelnummer: 2147MS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 2147 MS
Spoed 0,05 mm
Dikte min. 0,05 mm
Dikte max. 1 mm
Aantal bladen 20 st.
Meettechniek analoog
Configureerbaar nee
Bladdikte 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Producttype voelermaat
Lengte totaal L 106 mm
Inhoud losse onderdelen
Materiaal messing
Gewicht 100 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2147MS
EAN/GTIN 4000896057603
Nummer fabrikant 2147MS
L-nummer L60140 3005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controleren van de elektrodenafstand bij bougies
  • Messing – niet magnetisch
  • Instelling van bijv. sensoren op de ABS
  • Controle van de elektrodenafstand op platina bougies
  • 20-delig, 0,05-1,0 mm oplopend
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 106 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg