Calibre ∙ 106 mm

Número de artículo: 2147MS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 2147 MS
Altura de paso 0,05 mm
Grosor mín. 0,05 mm
Grosor máx. 1 mm
Número de hojas 20 ud.
Metrología analógico
Configurable no
Grosor de laminillas 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Tipo de producto Calibre de espesores
Longitud total L 106 mm
Contenido pieza única
Material latón
Peso 100 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 2147MS
EAN / GTIN 4000896057603
Número del fabricante 2147MS
Número L L60140 3005
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para comprobar la distancia entre los electrodos de las bujías
  • Latón – no magnético -
  • Ajuste, p. ej., de sensores en el sistema antibloqueo de frenos
  • Comprobación de la distancia entre electrodos en bujías de platino
  • 20 piezas, 0,05 - 1,0 mm de aumento
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 106 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg