Jauge d'épaisseur ∙ 106 mm

Réf.: 2147MS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 2147 MS
Pas 0,05 mm
Epaisseur min. 0,05 mm
Epaisseur max. 1 mm
Nombre de lames 20 pc.
Métrologie analogique
Configurable non
Epaisseur de lame 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Longueur totale L 106 mm
Sommaire pièce unique
Matériau laiton
Poids 100 g

Identification et classification

Référence article 2147MS
EAN / GTIN 4000896057603
Réf. fabricant 2147MS
Article hors catalogue L60140 3005
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle de l’écart entre les électrodes des bougies
  • Laiton – non magnétique –
  • P. ex. pour le réglage des capteurs du système ABS
  • Contrôle de l'écart entre les électrodes des bougies en platine
  • 20 pièces de 0,05 à 1,0 mm, augmentant
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 106 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg