{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 2147 MS | |
| Korak | 0,05 mm | |
| Debelina min. | 0,05 mm | |
| Debelina maks. | 1 mm | |
| Število listov | 20 kos | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Debelina lističev | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Vrsta izdelka | šablona za polnila | |
| Celotna dolžina L | 106 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Material | medenina | |
| Masa | 100 g |
| Številka izdelka | 2147MS | |
| EAN/GTIN | 4000896057603 | |
| Številka proizvajalca | 2147MS | |
| L-število | L60140 3005 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |