• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytka skrawająca frezowa OFMT 050405, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7810, pokryta diamentem

Nr art.: 213362 ALU
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta OFMT 050405
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy Kształt ośmiokątny
Szerokość płytki skrawającej 5,5 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 5,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 5,5 mm
Średnica płytki skrawającej 13,43 mm
Promień naroża 0,5 mm
Kąt narożny 134 stopni
Kąt natarcia 26 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 26 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO OFMT 050405
Średnica otworu montażowego 3 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet N10
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi ALU
Materiały skrawające, oznaczenie producenta V15F+DLC
Powłoka DLC
Gatunek HB7810
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej OFMT05043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 OFMT05043N
Oznaczenie płytki skrawającej OFMT0504
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 8 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213362 ALU
EAN / GTIN 4069515015196
Numer producenta 213362 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1350
aluminium (dające krótki wiór)
N
1350
Al > 10% Si:
N
950
Grafit, GFK, CFK
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Niezwykle stabilne płytki skrawające, precyzyjnie spiekane i oszlifowane zgodnie ze znormalizowanymi wymiarami ISO. Podłoże o bardzo drobnym ziarnie zapewnia dużą twardość i odporność na ścieranie.