• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky OFMT 050405, pro rovinné frézy, HB7810, s diamantovým povrchem

Artiklové číslo: 213362 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky OFMT 050405
Typ ALU
Rohový rádius 0,5 mm
Řezný materiál HB7810
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,18 mm
Počet výměn/řezání 8
Povlak Diamantový povlak
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213362 ALU
EAN / GTIN 4069515015196
Číslo výrobce 213362 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1350
Hliník (krátké třísky)
N
1350
Al > 10% Si
N
950
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Extrémně stabilní břitové destičky v rozměrech podle normy ISO s přesným sintrováním a broušením. Jemnozrnný substrát zaručuje vysokou houževnatost a odolnost proti opotřebení.