Plaquita de corte de fresado OFMT 050405, para fresa de planear, HB7810, recubierto de diamante

Número de artículo: 213362 ALU
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante OFMT 050405
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma octogonal
Anchura de la plaquita de corte 5,5 mm
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 5,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 5,5 mm
Diámetro de la placa de corte 13,43 mm
Radio angular 0,5 mm
Ángulo en punta de rincón 134 grados
Ángulo de desprendimiento 26 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 26 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO OFMT 050405
Diámetro del orificio de fijación 3 mm
Material de corte MD
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad N10
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas ALU
Material de corte, denominación del fabricante V15F+DLC
Recubrimiento DLC
Clase HB7810
Grosor de la inserción 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte OFMT05043N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 OFMT05043N
Designación plaquita de corte OFMT0504
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 8 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio; Materiales NE (N)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Número de opciones de uso 8 ud.
Peso 6 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213362 ALU
EAN / GTIN 4069515015196
Número del fabricante 213362 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
1350
Aluminium (med korte spåner)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Descargas y documentos

Productos adecuados